ジェック東理社
クライオトロール用サイフォン+フレキシブルホース(セット)
クライオトロール用サイフォンとフレキシブルホースのセット販売です。フレキシブルホースは1.0mと1.5mからお選ぶ下さい。
用途
液体窒素取出用
付属品
サイフォン+フレキ接続継手
パイプ径(Φmm)
15
口径
【フレキシブルホース両端】9.53Φ(3/8)
内容量
1セット
注意
※【別売り】シーベル容器、オープンデュワー(例:画像掲載のガラス製デュワー)は別途ご購入ください。
※サイフォンとフレキシブルホースの継ぎ手はサイフォン側となります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
長さ(m)
内径(Φmm)
容器容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72010465
5L用+フレキ1.0m
【管挿入部】455
【フレキ】1
【ゴム管】18
5
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
72010481
10L用+フレキ1.0m
【管挿入部】520
【フレキ】1
【ゴム管】18
10
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
72010490
20L用+フレキ1.0m
【管挿入部】590
【フレキ】1
【ゴム管】18
20
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
72010499
30L用+フレキ1.0m
【管挿入部】590
【フレキ】1
【ゴム管】25
30
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
72010508
50L用+フレキ1.0m
【管挿入部】820
【フレキ】1
【ゴム管】25
50
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
72010517
5L用+フレキ1.5m
【管挿入部】455
【フレキ】1.5
【ゴム管】18
5
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
72010526
10L用+フレキ1.5m
【管挿入部】520
【フレキ】1.5
【ゴム管】18
10
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
72010535
20L用+フレキ1.5m
【管挿入部】590
【フレキ】1.5
【ゴム管】18
20
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
72010551
30L用+フレキ1.5m
【管挿入部】590
【フレキ】1.5
【ゴム管】25
30
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
72010560
50L用+フレキ1.5m
【管挿入部】820
【フレキ】1.5
【ゴム管】25
50
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください