ジェック東理社
クライオトロール用サイフォン
クライオトロール用サイフォンです。
用途
液体窒素取出用
パイプ径(Φmm)
15
内容量
1個
注意
※サイフォンのみの販売です。
※【別売り】シーベル容器、フレキシブルホース、オープンデュワー(例:画像掲載のガラス製デュワー)は別途ご購入ください。
※サイフォンとフレキシブルホースの継ぎ手はサイフォン側となります。
※フレキシブルホース単品で購入すると、継ぎ手が付属していませんので、必ずクライオトロール用サイフォン+フレキシブルホース(セット)をご購入ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
内径(Φmm)
容器容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72010420
5L用
【管挿入部】455
【ゴム管】18
5
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
72010429
10L用
【管挿入部】520
【ゴム管】18
10
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
72010438
20L用
【管挿入部】590
【ゴム管】18
20
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
72010447
30L用
【管挿入部】590
【ゴム管】25
30
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
72010456
50L用
【管挿入部】820
【ゴム管】25
50
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください