ジェック東理社
クライオトロール 液体窒素用電動ポンプ(本体のみ)
スイッチひとつで自動的に液体窒素を取り出します。オープンデュワーなどから密閉することなく液体窒素を取り出すこともできます。
用途
液体窒素取出用
付属品
専用電源ケーブル、ビニルチューブ(ドライブ用)
寸法(mm)
W210×H160×D270
質量(kg)
6.6
電源(V)
100
吐出量
約700ml/min(シーベル20L容器からの汲出し量)
内容量
1個
注意
※クライオトロール本体のみの販売です。
※【別売り】シーベル容器、クライオトロール用サイフォン+フレキシブルホース(セット)、オープンデュワー(例:画像掲載のガラス製デュワー)は別途ご購入ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72010411
本体のみ
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください