充電式ミニブロワー

充電式ミニブロワー - カシムラ

コンパクトでパワフルなミニブロワー。
最大110000rpm・120W出力のハイパワーモーター採用.
3段階の風量調整が可能。
洗車の仕上げや車内清掃などに最適で、埃やゴミを手軽に掃除可能。
用途に合わせて使い分けが可能な4種類のノズルアタッチメント付き。
本体の温度異常、過充電、過放電を感知し自動で停止する保護機能付き。

内容量1個
注意
※内部温度が上昇すると保護機能が作動し自動停止することがあります。その場合は、数分間冷ましてからご使用ください。
※USB電源は付属していません。出力5V・1.5A以上のUSB機器で充電してください。
※パソコンでの充電はおやめください。
※高温状態で充電・使用・保管を行うとバッテリー性能が著しく劣化する可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72012450KD-285
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする