エツミ
マグネットフォトフレーム はがき/L/チェキ
マグネットで簡単固定できる、マグネットフォトフレーム。
マグネットで簡単固定。1枚の写真はもちろん、スクラップブックの要領でも飾れます。縦横兼用のフォトフレームです。
用途
縦置き・横置き兼用
材質
アクリル、MDF、他
質量(g)
200
本体寸法(mm)
約104×153(最大ハガキサイズ)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72012678
VE-5600
ブラック
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012687
VE-5601
ホワイト
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012696
VE-5602
コルクブラウン
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください