曜日別特売

マグネットフォトフレーム A4/B5ロゴ

マグネットフォトフレーム A4/B5ロゴ - エツミマグネットフォトフレーム A4/B5ロゴ - エツミマグネットフォトフレーム A4/B5ロゴ - エツミマグネットフォトフレーム A4/B5ロゴ - エツミマグネットフォトフレーム A4/B5ロゴ - エツミマグネットフォトフレーム A4/B5ロゴ - エツミマグネットフォトフレーム A4/B5ロゴ - エツミマグネットフォトフレーム A4/B5ロゴ - エツミ

マグネットで簡単固定できる、マグネットフォトフレーム。
マグネットで簡単固定。1枚の写真はもちろん、スクラップブックの要領でも飾れます。縦横兼用のフォトフレームです。

用途縦置き・横置き兼用材質アクリル、MDF、他質量(g)700本体寸法(mm)約210×297(最大A4サイズ)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72012739VE-5606ブラック
3,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012748VE-5607ホワイト
3,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012757VE-5608コルクブラウン
3,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする