エツミ
マグネットフォトフレーム 2L/はがき/L
マグネットで簡単固定できる、マグネットフォトフレーム。
マグネットで簡単固定。1枚の写真はもちろん、スクラップブックの要領でも飾れます。縦横兼用のフォトフレームです。
用途
縦置き・横置き兼用
材質
アクリル、MDF、他
質量(g)
270
本体寸法(mm)
約128×179(最大2Lサイズ)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72012705
VE-5603
ブラック
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012721
VE-5604
ホワイト
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72012730
VE-5605
コルクブラウン
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください