曜日別特売

スーツケース 38L相当 Sサイズ ストッパー付き 機内持ち込み可 1泊~3泊 SunRuck

スーツケース 38L相当 Sサイズ ストッパー付き 機内持ち込み可 1泊~3泊 SunRuck - ディーエーピーネットワークスーツケース 38L相当 Sサイズ ストッパー付き 機内持ち込み可 1泊~3泊 SunRuck - ディーエーピーネットワークスーツケース 38L相当 Sサイズ ストッパー付き 機内持ち込み可 1泊~3泊 SunRuck - ディーエーピーネットワークスーツケース 38L相当 Sサイズ ストッパー付き 機内持ち込み可 1泊~3泊 SunRuck - ディーエーピーネットワークスーツケース 38L相当 Sサイズ ストッパー付き 機内持ち込み可 1泊~3泊 SunRuck - ディーエーピーネットワークスーツケース 38L相当 Sサイズ ストッパー付き 機内持ち込み可 1泊~3泊 SunRuck - ディーエーピーネットワークスーツケース 38L相当 Sサイズ ストッパー付き 機内持ち込み可 1泊~3泊 SunRuck - ディーエーピーネットワークスーツケース 38L相当 Sサイズ ストッパー付き 機内持ち込み可 1泊~3泊 SunRuck - ディーエーピーネットワーク

高級感のあるスタイリッシュなボディデザインで、ビジネスから小旅行まで幅広いシーンに対応するスーツケースです。機内持ち込み対応サイズで、男女問わず使いやすい設計となっています。ストッパー機能とTSAロックを搭載し、移動時や海外旅行でも安心して使用できます。軽量で耐衝撃性に優れたアルミ合金ボディを採用し、360度回転するダブルキャスターにより静音性と安定した走行性を実現しています。

用途国内外の旅行や出張時の荷物収納用として使用。機内持ち込み対応サイズのキャリーケースとして使用できます。質量(kg)2.5容量(L)38耐荷重(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.7×22.7×54.7素材ABS、PP、PVC、アルミニウム合金内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72015347SR-DT038-BKブラック
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72015356SR-DT038-SVシルバー
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする