曜日別特売

パソコンデスク コンパクト 幅80cm シンプル設計 メラミン天板 高さ調整アジャスター付き マグネット対応 SunRuck

パソコンデスク コンパクト 幅80cm シンプル設計 メラミン天板 高さ調整アジャスター付き マグネット対応 SunRuck - ディーエーピーネットワークパソコンデスク コンパクト 幅80cm シンプル設計 メラミン天板 高さ調整アジャスター付き マグネット対応 SunRuck - ディーエーピーネットワークパソコンデスク コンパクト 幅80cm シンプル設計 メラミン天板 高さ調整アジャスター付き マグネット対応 SunRuck - ディーエーピーネットワークパソコンデスク コンパクト 幅80cm シンプル設計 メラミン天板 高さ調整アジャスター付き マグネット対応 SunRuck - ディーエーピーネットワークパソコンデスク コンパクト 幅80cm シンプル設計 メラミン天板 高さ調整アジャスター付き マグネット対応 SunRuck - ディーエーピーネットワークパソコンデスク コンパクト 幅80cm シンプル設計 メラミン天板 高さ調整アジャスター付き マグネット対応 SunRuck - ディーエーピーネットワークパソコンデスク コンパクト 幅80cm シンプル設計 メラミン天板 高さ調整アジャスター付き マグネット対応 SunRuck - ディーエーピーネットワークパソコンデスク コンパクト 幅80cm シンプル設計 メラミン天板 高さ調整アジャスター付き マグネット対応 SunRuck - ディーエーピーネットワーク

幅80cmのコンパクト設計ながら奥行60cmを確保し、限られた空間を有効活用できるパソコンデスクです。汚れに強いメラミン樹脂天板を採用し、耐摩耗性・耐水性・撥油性に優れ、日常のお手入れも簡単です。4脚それぞれにアジャスターを備え、床の状態に合わせて調整可能です。バックフレーム構造により横揺れを軽減します。

用途パソコン作業用デスクとして使用。オフィスや自宅での事務作業、学習、ゲーム用途の作業台として使用できます。質量(kg)8.7耐荷重(kg)30表面処理フレーム部粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×700材質(甲板)合成樹脂化粧MDF(メラミン樹脂)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72015505SR-OD74-BKブラック
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72015521SR-OD74-WWDホワイトウッド
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする