曜日別特売

折りたたみ式 電子キーボード 61鍵 超薄型 軽量設計 充電式 コンパクト収納 SunRuck

折りたたみ式 電子キーボード 61鍵 超薄型 軽量設計 充電式 コンパクト収納 SunRuck - ディーエーピーネットワーク折りたたみ式 電子キーボード 61鍵 超薄型 軽量設計 充電式 コンパクト収納 SunRuck - ディーエーピーネットワーク折りたたみ式 電子キーボード 61鍵 超薄型 軽量設計 充電式 コンパクト収納 SunRuck - ディーエーピーネットワーク折りたたみ式 電子キーボード 61鍵 超薄型 軽量設計 充電式 コンパクト収納 SunRuck - ディーエーピーネットワーク折りたたみ式 電子キーボード 61鍵 超薄型 軽量設計 充電式 コンパクト収納 SunRuck - ディーエーピーネットワーク折りたたみ式 電子キーボード 61鍵 超薄型 軽量設計 充電式 コンパクト収納 SunRuck - ディーエーピーネットワーク折りたたみ式 電子キーボード 61鍵 超薄型 軽量設計 充電式 コンパクト収納 SunRuck - ディーエーピーネットワーク折りたたみ式 電子キーボード 61鍵 超薄型 軽量設計 充電式 コンパクト収納 SunRuck - ディーエーピーネットワーク

61鍵盤を備えた折りたたみ式の電子キーボードです。折りたたむことでコンパクトに収納でき、厚み約2cmのスリム設計と軽量仕様により持ち運びにも適しています。日本語表記の標準サイズ鍵盤を採用し、多彩な機能を搭載しています。大容量バッテリーにより約8時間の使用が可能で、ヘッドホンにも対応しています。

用途自宅での演奏練習用として使用。外出先での練習や持ち運び用の電子キーボードとして使用できます。付属品専用ケース、USB電源ケーブル、取扱説明書(保証書付き)質量(g)795電源USB電源ケーブル内容【デモ曲】25曲、【リズム数】100種類、【音色数】16種類寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94×13.5×2 / 折りたたみ時:47×13.5×4.5端子電源入力端子、ヘッドホン出力端子鍵盤数61キー内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72015390SR-DP08F-WHホワイト
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72015399SR-DP08F-BKブラック
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする