曜日別特売

シャワーチェア 肘掛け付き 高さ6段階調節 背もたれ付き 軽量設計 滑り止めゴム脚 介護用 SunRuck

シャワーチェア 肘掛け付き 高さ6段階調節 背もたれ付き 軽量設計 滑り止めゴム脚 介護用 SunRuck - ディーエーピーネットワークシャワーチェア 肘掛け付き 高さ6段階調節 背もたれ付き 軽量設計 滑り止めゴム脚 介護用 SunRuck - ディーエーピーネットワークシャワーチェア 肘掛け付き 高さ6段階調節 背もたれ付き 軽量設計 滑り止めゴム脚 介護用 SunRuck - ディーエーピーネットワークシャワーチェア 肘掛け付き 高さ6段階調節 背もたれ付き 軽量設計 滑り止めゴム脚 介護用 SunRuck - ディーエーピーネットワークシャワーチェア 肘掛け付き 高さ6段階調節 背もたれ付き 軽量設計 滑り止めゴム脚 介護用 SunRuck - ディーエーピーネットワークシャワーチェア 肘掛け付き 高さ6段階調節 背もたれ付き 軽量設計 滑り止めゴム脚 介護用 SunRuck - ディーエーピーネットワークシャワーチェア 肘掛け付き 高さ6段階調節 背もたれ付き 軽量設計 滑り止めゴム脚 介護用 SunRuck - ディーエーピーネットワークシャワーチェア 肘掛け付き 高さ6段階調節 背もたれ付き 軽量設計 滑り止めゴム脚 介護用 SunRuck - ディーエーピーネットワーク

身体に合わせて6段階で高さ調節が可能なひじ掛け付きシャワーチェアです。ボタン式の調節機構により操作が簡単で、ひじ掛けが立ち上がり動作の負担を軽減します。チェアの足先にはゴム製パーツを採用し、滑り止めや転倒防止に配慮しています。約3.2kgの軽量設計で、女性でも持ち運びしやすい構造です。

用途浴室での入浴時に使用するシャワーチェアとして使用。立ち座りの補助を目的とした入浴用チェアとして使用できます。寸法(mm)高さ730~850×横430×縦420質量(kg)3.2耐荷重(kg)100座面高さ(mm)約420~540内容量1個
注意
※こちらの介護用品は介護保険の適用対象外です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72015496SR-SBC018KD
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする