曜日別特売

IPL光美容器 脱毛器 冷却機能搭載 家庭用 全身対応 メンズ・レディース EPIFLASH ホワイト FN-IPE010-W

IPL光美容器 脱毛器 冷却機能搭載 家庭用 全身対応 メンズ・レディース EPIFLASH ホワイト FN-IPE010-W - ディーエーピーネットワークIPL光美容器 脱毛器 冷却機能搭載 家庭用 全身対応 メンズ・レディース EPIFLASH ホワイト FN-IPE010-W - ディーエーピーネットワークIPL光美容器 脱毛器 冷却機能搭載 家庭用 全身対応 メンズ・レディース EPIFLASH ホワイト FN-IPE010-W - ディーエーピーネットワークIPL光美容器 脱毛器 冷却機能搭載 家庭用 全身対応 メンズ・レディース EPIFLASH ホワイト FN-IPE010-W - ディーエーピーネットワークIPL光美容器 脱毛器 冷却機能搭載 家庭用 全身対応 メンズ・レディース EPIFLASH ホワイト FN-IPE010-W - ディーエーピーネットワークIPL光美容器 脱毛器 冷却機能搭載 家庭用 全身対応 メンズ・レディース EPIFLASH ホワイト FN-IPE010-W - ディーエーピーネットワークIPL光美容器 脱毛器 冷却機能搭載 家庭用 全身対応 メンズ・レディース EPIFLASH ホワイト FN-IPE010-W - ディーエーピーネットワークIPL光美容器 脱毛器 冷却機能搭載 家庭用 全身対応 メンズ・レディース EPIFLASH ホワイト FN-IPE010-W - ディーエーピーネットワーク

自宅で使用できるポータブルタイプのIPL光美容器です。黒色に反応するIPL方式を採用し、ムダ毛処理をサポートします。冷却機能を搭載し、照射部周辺を冷却しながら使用可能です。9段階の照射レベル調整に対応し、顔、身体、VIOまで幅広い部位に使用できます。フラットヘッド設計により、肌に密着させて均一に照射できます。

用途自宅でのムダ毛ケア用として使用。顔、腕、脚、ワキ、背中、VIOなどのケア用途として使用できます。付属品本体、取扱説明書、電源アダプター、ゴーグル、剃刀質量(g)238コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)36定格出力DC12V 3.0A波長(nm)メインフィルター/470~1200使用環境温度(℃)5~40サイズ(mm)132×76×46定格入力AC100V~240V 50/60Hz出力調整9段階内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72015381FN-IPE010-W
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥750/税込¥825
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする