CM2-Z1 Series エアシリンダ

CM2-Z1 Series エアシリンダ - SMCCM2-Z1 Series エアシリンダ - SMC
形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ種類オートスイッチなしロッド先端形状おねじ揺動受け金具金具なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付支持形式
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72016415CDM2B20-60Z1基本形(両側ボス付)60
5,890
5,498
6,048(税込)
21日以内出荷
返品不可
72016431CM2FZ20-65Z1ボスカットロッド側フランジ形65
6,060
5,698
6,268(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする