HI 83399NSETはHI 83399+HI 839800N(試験管ヒーター)のセット品です。CODや全窒素、全リンの測定は加熱が必要なため試験管ヒーターを使用します。試験管ヒーターをお持ちでない方はセット品(セット価格)でご購入いただくとお得です。
CODの測定に関して、二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。
仕様データ保存:1000データ(手動保存のみ)、【吸光度】測定範囲(分解能)/0.000~4.000Abs(0.001Abs)、精度/±0.003Abs(1.000Absにおいて)、【試験管ヒーター】設定温度/30℃~170℃、温度安定性/±0.5℃、容量/バイアル25本(直径16mm×長さ100mm)、使用環境/5~50℃セット内容本体(HI 83399)、測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書、試験管ヒーター(HI 839800N)質量(kg)1、4.8測定項目測定範囲/-2.00~16.00pH(±1000.0mV)、分解能/0.01pH(±0.1mV)、精度@25℃/±0.01pH(±0.2mV) ※デジタルpH電極を使用した時のものです。寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)(HI 83399)177×206×97温度(℃)測定範囲(分解能)/-20.0~120.(0.1、精度@25/±0.5 ※デジタルpH電極を使用した時のものです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(HI 839800N)190×300×95使用環境0~50℃ 相対湿度95%(結露のないこと)データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続内容量1セット(1セット)