用途ざっくりとした織りで立体感があり、太めの間隔で仕上げたヘリンボン柄は、遠目で見るとボーダー柄のようにも見えるデザインに。ウレタン入りでほんのりふっくら、さらっとした肌ざわりで年中使いやすい素材感です。洗濯機で丸洗いできるから、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心、いつも清潔にお使いいただけます。裏面には滑り止め付き。ホットカーペット・床暖房にも対応しています。厚さ(mm)7備考洗濯可対応ホットカーペット寸法(cm)190×240機能低ホルムアルデヒド滑り止め効果あり組成表面:ポリエステル100% 中材:ウレタンフォーム5mm 裏面:不織布(滑り止め付き) タグ:合成皮革内容量1枚