ヘリンボンラグ ボーナ 約230×330cm

ヘリンボンラグ ボーナ 約230×330cm - 萩原

洗えるヘリンボンラグ

用途ざっくりとした織りで立体感があり、太めの間隔で仕上げたヘリンボン柄は、遠目で見るとボーダー柄のようにも見えるデザインに。ウレタン入りでほんのりふっくら、さらっとした肌ざわりで年中使いやすい素材感です。洗濯機で丸洗いできるから、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心、いつも清潔にお使いいただけます。裏面には滑り止め付き。ホットカーペット・床暖房にも対応しています。厚さ(mm)7備考洗濯不可対応ホットカーペット寸法(cm)230×330機能低ホルムアルデヒド滑り止め効果あり組成表面:ポリエステル100% 中材:ウレタンフォーム5mm 裏面:不織布(滑り止め付き) タグ:合成皮革内容量1枚
注意
※230×230cm、230×330cmは『手洗い』表記となっております。洗濯機のご使用はお避けください。手洗いでのお手入れは可能です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72016230240638204ベージュ
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
72016239240638214ブラウン
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
72016248240638224グリーン
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
72016257240638234グレー
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする