スウェットキルトラグ ココン 約190×240cm

スウェットキルトラグ ココン 約190×240cm - 萩原

やわらかスウェット生地の洗えるラグ

用途綿混のスウェット生地は肌ざわりがよく、季節を問わず使いやすい素材感です。汚れても洗濯機で丸洗いできるから清潔に使え、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心。裏面には滑り止め付き。ホットカーペット・床暖房にも対応しています。霜降りの入った深みのあるカラー、全6色からお選びいただけます。厚さ(mm)5備考洗濯可対応ホットカーペット寸法(cm)190×240機能低ホルムアルデヒド滑り止め効果あり組成表面:ポリエステル75%・綿25% 中材:ポリエステル100%(固綿) 裏面:不織布(滑り止め付き) タグ:合成皮革内容量1枚
注意
※お掃除ロボット対応。ただし、機種や使用状況により対応できない場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72016011240638002ブラウン
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
72016020240638012グリーン
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
72016029240638022グレー
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
72016038240638032ネイビー
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
72016047240638042アイボリー
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
72016056240638052ピンク
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする