用途綿混のスウェット生地は肌ざわりがよく、季節を問わず使いやすい素材感です。汚れても洗濯機で丸洗いできるから清潔に使え、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心。裏面には滑り止め付き。ホットカーペット・床暖房にも対応しています。霜降りの入った深みのあるカラー、全6色からお選びいただけます。厚さ(mm)5備考洗濯可対応ホットカーペット寸法(cm)190×190機能低ホルムアルデヒド滑り止め効果あり組成表面:ポリエステル75%・綿25% 中材:ポリエステル100%(固綿) 裏面:不織布(滑り止め付き) タグ:合成皮革内容量1枚