曜日別特売

オプション 荷台板

オプション 荷台板 - ピカコーポレイションオプション 荷台板 - ピカコーポレイションオプション 荷台板 - ピカコーポレイションオプション 荷台板 - ピカコーポレイションオプション 荷台板 - ピカコーポレイションオプション 荷台板 - ピカコーポレイションオプション 荷台板 - ピカコーポレイションオプション 荷台板 - ピカコーポレイション

フレームカートCAC-C400に取付け可能な荷台板です。(旧品CAC-A400
CAC-B400にも取付可能です。)
本体に取付する事により、長尺物に加えて箱物など小さいサイズの荷物も乗せられるようになります。
折りたたみができ非常にコンパクトになりますので、自動車への積載や持ち運びも簡単です。

材質アルミニウム合金(本体)/ステンレス(蝶番)質量(kg)6.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:790×900×32、折りたたみ収納:401×900×51最大使用荷重(kg)200内容量1個
注意
※CAC本体を最大に開いた状態時にのみ本製品をセットする事ができます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72022968CAC-ST1
65,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする