曜日別特売

脚立オプション きゃたトレー

脚立オプション きゃたトレー - ピカコーポレイション脚立オプション きゃたトレー - ピカコーポレイション脚立オプション きゃたトレー - ピカコーポレイション脚立オプション きゃたトレー - ピカコーポレイション脚立オプション きゃたトレー - ピカコーポレイション脚立オプション きゃたトレー - ピカコーポレイション

天板の隙間に置くことで、作業中に使用するビス等を入れるトレーです。
真ん中に間仕切りがあり、2種類のビスなども分けることができます。
間仕切りの高さを半分にしているので、長物(ドリルやビット)も対応可能です。
カラビナを通せる穴もついており、ベルトや腰袋に引っかけることができます。

材質ポリプロピレン(PP-B)質量(kg)0.4適合サイズ(mm)250以上(天板寸法正面)/42~45(隙間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×161×35最大使用質量(kg)0.5内容量1個
注意
※製品画像で使用されているカラビナは付属されておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72022959PKT-B
2,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする