アイモニカ
アスベスト回収袋
0.15mm厚で強度はしっかり
【使用方法】
1.除去したアスベストを黄色で梱包
2.破袋対策に透明で更に梱包
用途
アスベスト除去工事を安全・確実に施工する際に必要なアスベスト回収用の袋です。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.15
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
450×600
650×800
1280×850
色
透明
黄色
内容量
1セット(50枚)
1セット(100枚)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72031657
-
1セット(50枚)
1280×850
透明
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
72031666
-
1セット(50枚)
1280×850
黄色
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
72031675
-
1セット(100枚)
650×800
透明
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
72031691
-
1セット(100枚)
650×800
黄色
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
72031700
-
1セット(100枚)
450×600
透明
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
72031709
-
1セット(100枚)
450×600
黄色
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください