NEC
液晶ディスプレイ 19型/1280×1024/ホワイト
輝度:250cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:20W/省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた19型スクエアモデル。
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1000:1
解像度
1280×1024
入力端子
DisplayPort、HDMI、ミニD-Sub15ピン
色(本体)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
モニターサイズ
19
パネル駆動方式
IPS
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72032120
LCD-AS194MI
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください