NEC
液晶ディスプレイ 49型/3840×2160
輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:115W/さまざまな設置環境に対応し、機能拡張も可能。人の目を引き付ける情報発信に見やすく使いやすい、4K対応スタイリッシュモデル。
表面処理
アンチグレア
コントラスト比
1100:1
解像度
3840×2160
入力端子
DisplayPort×1、HDMI×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
モニターサイズ
49
パネル駆動方式
IPS
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72032165
LCD-M491
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください