AUTRY
2WAYキャリーカート
用途に合わせて4輪・2輪の切り替えが可能な折り畳み式。
材質
本体:プラスチック、スチール・フラットプレート:アルミニウム合金、車輪:プラスチック
寸法(mm)
(2輪スタイル)本体:420×450、(4輪スタイル)本体:735×450・荷台寸法550×390
質量(kg)
7.78
耐荷重(kg)
(2輪)65、(4輪)160
使用車輪(mm)
大120・小80
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72030975
ATK-311
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください