曜日別特売

DDR5-5600 UDIMM 8GB

DDR5-5600 UDIMM 8GB - アドテック

DDR5-5600 / PC5-5600 (* PC5-44800) / 44.8GB/s / 288pin DIMM。JEDEC規格準拠。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。高品質、高信頼性の6年保証品。指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品。

仕様●メモリタイプ:DDR5-5600 288pin UDIMM●容量内容:8GB●本体サイズ(D):25mm●本体サイズ(H):55mm●本体サイズ(W):170mm容量8192MB本体質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72032461ADS5600D-X8G
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする