tantore
PFAネット
耐熱テフロンメッシュ
テフロンPFAは耐薬品性に優れ、
高温のふるい分けにも用いられ、
150℃で常時使用可能です。
材質
PFA(フッ素樹脂)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(μm)
メッシュ
アズワン品番
幅×長さ(mm)
糸径(μ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72030948
50メッシュ 目開きW135μm/590μm L408μm目
200
#50
54-1982-18
270mm×1m
100
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72030957
30メッシュ 697μm目
300
#30
54-1982-20
300mm×1m
150
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72030966
30メッシュ 587μm目
500
#30
54-1982-19
1000mm×1m
260
¥
84,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400