サンワサプライ
ステレオイヤホン
遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンです。
イヤホン部にアルミを使用し共振を減らしよりクリアな低音再生が可能です。
セット内容
イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、保証書
直径(Φmm)
スピーカーユニット/10
質量(g)
16
形式
ダイナミック型(ステレオ)
ケーブル長(m)
1.2
対応
ステレオ/○
周波数特性
20~20000Hz
プラグ形状
3.5mmステレオミニ(L型)
インピーダンス(Ω)
32±15%
最大入力(mW)
5
装着方式
イヤホンタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72031587
MM-HP119BK
ブラック
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
72031596
MM-HP119W
ホワイト
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません