曜日別特売

ステレオイヤホン USB TypeC

ステレオイヤホン USB TypeC - サンワサプライステレオイヤホン USB TypeC - サンワサプライステレオイヤホン USB TypeC - サンワサプライステレオイヤホン USB TypeC - サンワサプライステレオイヤホン USB TypeC - サンワサプライステレオイヤホン USB TypeC - サンワサプライステレオイヤホン USB TypeC - サンワサプライステレオイヤホン USB TypeC - サンワサプライ

遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンです。
イヤホン部にアルミを使用し共振を減らしよりクリアな低音再生が可能です。
マイク内蔵の手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。
手元スイッチには便利な音量調整ボタン付きです。
音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作も可能です。※機種によります
Type-Cポートのあるスマホやタブレット、パソコンに対応します。

セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書材質アルミ、ABS(イヤホン部の後ろ半分のパーツがアルミです。)【イヤーパッド】ヘッドホン:シリコン直径(Φmm)スピーカーユニット/ヘッドホン:10質量(g)16形式ヘッドホン/ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン/コンデンサー型ケーブル長(m)1.2対応ステレオ/ヘッドホン:○周波数特性ヘッドホン/20~20000Hz、マイクロホン/100~10000Hzインピーダンスヘッドホン/16Ω±15%、マイクロホン/2.2KΩ±0.2KΩ入力感度マイクロホン/-42dB±6dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-62dB±6dB(0dB=1V/ubar、1kHz)指向性マイクロホン/無(全)指向性プラグ形状USB Type-C調整機能ボリューム/ヘッドホン:○(手元スイッチ)最大入力(mW)ヘッドホン/3装着方式ヘッドホン/イヤホンタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72031605MM-HSTC05BKブラック
3,000
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
72031621MM-HSTC05Wホワイト
3,000
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする