曜日別特売

空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
リップストップに制電防止素材を使用
繊維に消臭機能を化学結合した消臭原理を持つ糸を使用
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72059867KF92411-KS0613ネイビーS
24,300
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72059876KF92411-KS0613ネイビーM
24,300
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72059885KF92411-KS0613ネイビーL
24,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72059901KF92411-KS0613ネイビーLL
24,300
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72059910KF92411-KS0613ネイビー3L
24,300
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72059919KF92411-KS0613ネイビー4L
24,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72059928KF92411-KS0613ネイビー5L
24,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72059937KF92411-KS06114ロイヤルブルーS
24,300
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72059946KF92411-KS06114ロイヤルブルーM
24,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72059955KF92411-KS06114ロイヤルブルーL
24,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72059971KF92411-KS06114ロイヤルブルーLL
24,300
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72059980KF92411-KS06114ロイヤルブルー3L
24,300
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72059989KF92411-KS06114ロイヤルブルー4L
24,300
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72059998KF92411-KS06114ロイヤルブルー5L
24,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72060007KF92411-KS0616シルバーS
24,300
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060016KF92411-KS0616シルバーM
24,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72060025KF92411-KS0616シルバーL
24,300
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060041KF92411-KS0616シルバーLL
24,300
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060050KF92411-KS0616シルバー3L
24,300
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060059KF92411-KS0616シルバー4L
24,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72060068KF92411-KS0616シルバー5L
24,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72060077KF92411-KS0617グリーンS
24,300
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060086KF92411-KS0617グリーンM
24,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72060095KF92411-KS0617グリーンL
24,300
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060111KF92411-KS0617グリーンLL
24,300
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060120KF92411-KS0617グリーン3L
24,300
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060129KF92411-KS0617グリーン4L
24,300
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060138KF92411-KS0617グリーン5L
24,300
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060147KF92411-KS0619ブラックS
24,300
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060156KF92411-KS0619ブラックM
24,300
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060165KF92411-KS0619ブラックL
24,300
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060181KF92411-KS0619ブラックLL
24,300
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060190KF92411-KS0619ブラック3L
24,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72060199KF92411-KS0619ブラック4L
24,300
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72060208KF92411-KS0619ブラック5L
24,300
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする