曜日別特売

空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
首、背中風気路付
背中に保冷剤ポケット付
綿100%
〇RD9211Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72033635#8500-KS060シルバーLL
23,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72033651#8500-KS060シルバー3L
23,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72033678#8500-KS060チャコールLL
23,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72033687#8500-KS060チャコール3L
23,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72033617#8500-KS060シルバーM
23,800
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72033626#8500-KS060シルバーL
23,800
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72033660#8500-KS060チャコールM
23,800
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72033669#8500-KS060チャコールL
23,800
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする