曜日別特売

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) (KF92501)

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) (KF92501) - サンエス

〇服
首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア
チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的
天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大
脇ファンで初フルハーネスに対応
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72063568KF92501-KS0611ベージュS
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063577KF92501-KS0611ベージュM
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063586KF92501-KS0611ベージュL
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063595KF92501-KS0611ベージュLL
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063611KF92501-KS0611ベージュ3L
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063620KF92501-KS0611ベージュ4L
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063629KF92501-KS0611ベージュ5L
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063638KF92501-KS0613ネイビーS
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063647KF92501-KS0613ネイビーM
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063656KF92501-KS0613ネイビーL
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063665KF92501-KS0613ネイビーLL
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063681KF92501-KS0613ネイビー3L
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063690KF92501-KS0613ネイビー4L
25,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72063699KF92501-KS0613ネイビー5L
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063708KF92501-KS0614ロイヤルブルーS
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063717KF92501-KS0614ロイヤルブルーM
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063726KF92501-KS0614ロイヤルブルーL
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063735KF92501-KS0614ロイヤルブルーLL
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063751KF92501-KS0614ロイヤルブルー3L
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063760KF92501-KS0614ロイヤルブルー4L
25,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72063769KF92501-KS0614ロイヤルブルー5L
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063778KF92501-KS0616シルバーS
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063787KF92501-KS0616シルバーM
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063796KF92501-KS0616シルバーL
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063805KF92501-KS0616シルバーLL
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063821KF92501-KS0616シルバー3L
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063830KF92501-KS0616シルバー4L
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063839KF92501-KS0616シルバー5L
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063848KF92501-KS0617グリーンS
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063857KF92501-KS0617グリーンM
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063866KF92501-KS0617グリーンL
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063875KF92501-KS0617グリーンLL
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063891KF92501-KS0617グリーン3L
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063900KF92501-KS0617グリーン4L
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72063909KF92501-KS0617グリーン5L
25,000
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする