曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
紫外線赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場!
ファン脱落防止ネット付
〇RD9211Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル
〇KF99180
足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト

ブラックサイズF胸囲(cm)80~100内容量1セット
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72093108KF101-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72093117KF101-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72093126KF101-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72093135KF101-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72093151KF101-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72093160KF101-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72093169KF101-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72093178KF101-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72093187KF101-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72093196KF101-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72093205KF101-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72093221KF101-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72093230KF101-KS063
33,150
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72093239KF101-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72093248KF101-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72093257KF101-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72093266KF101-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72093275KF101-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72093291KF101-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする