曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
紫外線赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場!
ファン脱落防止ネット付
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル
〇KF99180
足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト

ブラックサイズF胸囲(cm)80~100対応機種RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA内容量1セット
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72094307KF101-KS064
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72094316KF101-KS064
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72094325KF101-KS064
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72094341KF101-KS064
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72094350KF101-KS064
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72094359KF101-KS064
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72094368KF101-KS064
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72094377KF101-KS064
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72094386KF101-KS064
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72094395KF101-KS064
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72094411KF101-KS064
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72094420KF101-KS064
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72094429KF101-KS064
33,150
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72094438KF101-KS064
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72094447KF101-KS064
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72094456KF101-KS064
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72094465KF101-KS064
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72094481KF101-KS064
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72094490KF101-KS064
31,700
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする