曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
紫外線赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
ファン脱落防止ネット付
〇RD9211Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全19種類を絞り込む
サイズ
19種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72034010KF101-KS0603ネイビーM
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034019KF101-KS0603ネイビーL
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034028KF101-KS0603ネイビーLL
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034037KF101-KS0603ネイビー3L
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034046KF101-KS0603ネイビー4L
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034055KF101-KS0603ネイビー5L
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034071KF101-KS0606シルバーグレーM
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034080KF101-KS0606シルバーグレーL
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034089KF101-KS0606シルバーグレーLL
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034098KF101-KS0606シルバーグレー3L
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034107KF101-KS0606シルバーグレー4L
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034116KF101-KS0606シルバーグレー5L
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034125KF101-KS0606シルバーグレー6L
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034141KF101-KS06011カモフラホワイトM
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034150KF101-KS06011カモフラホワイトL
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034159KF101-KS06011カモフラホワイトLL
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034168KF101-KS06011カモフラホワイト3L
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034177KF101-KS06011カモフラホワイト4L
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72034186KF101-KS06011カモフラホワイト5L
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする