曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
紫外線赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
ファン脱落防止ネット付
RD9240ファン
最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72073411KF101-KS0623ネイビーM
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72073420KF101-KS0623ネイビーL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72073429KF101-KS0623ネイビーLL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72073438KF101-KS0623ネイビー3L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72073447KF101-KS0623ネイビー4L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72073456KF101-KS0623ネイビー5L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72073465KF101-KS0626シルバーグレーM
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72073481KF101-KS0626シルバーグレーL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72073490KF101-KS0626シルバーグレーLL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72073499KF101-KS0626シルバーグレー3L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72073508KF101-KS0626シルバーグレー4L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72073517KF101-KS0626シルバーグレー5L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72073526KF101-KS0626シルバーグレー6L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72073535KF101-KS06211カモフラホワイトM
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72073551KF101-KS06211カモフラホワイトL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72073560KF101-KS06211カモフラホワイトLL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72073569KF101-KS06211カモフラホワイト3L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72073578KF101-KS06211カモフラホワイト4L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72073587KF101-KS06211カモフラホワイト5L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする