曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
紫外線赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
ファン脱落防止ネット付
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全19種類を絞り込む
サイズ
19種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72053400KF101-KS0613ネイビーM
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72053409KF101-KS0613ネイビーL
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72053418KF101-KS0613ネイビーLL
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72053427KF101-KS0613ネイビー3L
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72053436KF101-KS0613ネイビー4L
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72053445KF101-KS0613ネイビー5L
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72053461KF101-KS0616シルバーグレーM
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72053470KF101-KS0616シルバーグレーL
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72053479KF101-KS0616シルバーグレーLL
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72053488KF101-KS0616シルバーグレー3L
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72053497KF101-KS0616シルバーグレー4L
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72053506KF101-KS0616シルバーグレー5L
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72053515KF101-KS0616シルバーグレー6L
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72053531KF101-KS06111カモフラホワイトM
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72053540KF101-KS06111カモフラホワイトL
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72053549KF101-KS06111カモフラホワイトLL
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72053558KF101-KS06111カモフラホワイト3L
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72053567KF101-KS06111カモフラホワイト4L
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72053576KF101-KS06111カモフラホワイト5L
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする