曜日別特売

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96021)

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96021) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96021) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96021) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96021) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96021) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96021) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96021) - サンエス空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96021) - サンエス

〇服
タウンユースできるミニマルデザインで、幅広い世代にフィットするニュースタイルFZNフラッグシップモデル
背中ランヤード取り出し口
チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内湿度上昇を抑えます
運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ポジションファン
腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
出し入れしやすい位置の便利な両袖ポケット スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケット
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72072151KF96021-KS0614ブルーS
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72072160KF96021-KS0614ブルーM
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72072169KF96021-KS0614ブルーL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72072178KF96021-KS0614ブルーLL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72072187KF96021-KS0614ブルー3L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72072196KF96021-KS0614ブルー4L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72072205KF96021-KS0614ブルー5L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72072221KF96021-KS06139ブラック&ネイビーS
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72072230KF96021-KS06139ブラック&ネイビーM
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72072239KF96021-KS06139ブラック&ネイビーL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72072248KF96021-KS06139ブラック&ネイビーLL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72072257KF96021-KS06139ブラック&ネイビー3L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72072266KF96021-KS06139ブラック&ネイビー4L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72072275KF96021-KS06139ブラック&ネイビー5L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72072291KF96021-KS06189ダークグレーS
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72072300KF96021-KS06189ダークグレーM
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72072309KF96021-KS06189ダークグレーL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72072318KF96021-KS06189ダークグレーLL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72072327KF96021-KS06189ダークグレー3L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72072336KF96021-KS06189ダークグレー4L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72072345KF96021-KS06189ダークグレー5L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72072361KF96021-KS06199ブラック&レオパードS
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72072370KF96021-KS06199ブラック&レオパードM
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72072379KF96021-KS06199ブラック&レオパードL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72072388KF96021-KS06199ブラック&レオパードLL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72072397KF96021-KS06199ブラック&レオパード3L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72072406KF96021-KS06199ブラック&レオパード4L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72072415KF96021-KS06199ブラック&レオパード5L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする