空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
ファン脱落防止ネット搭載の、風神エアーダクトベスト対応ブルゾン
原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材
洗濯耐久性に優れ、シワになりにくいのが特徴
〇RD9211Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル
〇KF99180
足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト

ブラックサイズF胸囲(cm)80~100内容量1セット
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72093571KF90470V-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72093580KF90470V-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72093589KF90470V-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72093598KF90470V-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72093607KF90470V-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72093616KF90470V-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72093625KF90470V-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72093641KF90470V-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72093650KF90470V-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72093659KF90470V-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72093668KF90470V-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72093677KF90470V-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72093686KF90470V-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72093695KF90470V-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72093711KF90470V-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72093720KF90470V-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72093729KF90470V-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72093738KF90470V-KS063
31,700
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする