曜日別特売

空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&フラット薄型ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
ファン脱落防止ネット搭載の、風神エアーダクトベスト対応ブルゾン
コットンブロードの高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
吸湿性に優れ、快適に着用できる
RD9240ファン
最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル
〇KF99180
足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト

ブラックサイズF胸囲(cm)80~100対応機種RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA内容量1セット
注意
※ベストとファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72096145KF91400V-KS065
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72096161KF91400V-KS065
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72096170KF91400V-KS065
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72096179KF91400V-KS065
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72096188KF91400V-KS065
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72096197KF91400V-KS065
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72096206KF91400V-KS065
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72096215KF91400V-KS065
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72096231KF91400V-KS065
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72096240KF91400V-KS065
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72096249KF91400V-KS065
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72096258KF91400V-KS065
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72096267KF91400V-KS065
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72096276KF91400V-KS065
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72096285KF91400V-KS065
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72096301KF91400V-KS065
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72096310KF91400V-KS065
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
72096319KF91400V-KS065
31,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする