曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651G)

空調風神服 フルハーネス用エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651G) - サンエス空調風神服 フルハーネス用エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF92651G) - サンエス

〇服
アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
JIS T 8118適合商品(日本産業規格 JIS によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
RD9240ファン
最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72089179KF92651G-KS0623ネイビーS
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72089188KF92651G-KS0623ネイビーM
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72089197KF92651G-KS0623ネイビーL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72089206KF92651G-KS0623ネイビーLL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72089215KF92651G-KS0623ネイビー3L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72089231KF92651G-KS0623ネイビー4L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72089240KF92651G-KS0623ネイビー5L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72089249KF92651G-KS0623ネイビー6L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72089258KF92651G-KS0624ブルーS
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72089267KF92651G-KS0624ブルーM
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72089276KF92651G-KS0624ブルーL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72089285KF92651G-KS0624ブルーLL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72089301KF92651G-KS0624ブルー3L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72089310KF92651G-KS0624ブルー4L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72089319KF92651G-KS0624ブルー5L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72089328KF92651G-KS0624ブルー6L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72089337KF92651G-KS0626シルバーS
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72089346KF92651G-KS0626シルバーM
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72089355KF92651G-KS0626シルバーL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72089371KF92651G-KS0626シルバーLL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72089380KF92651G-KS0626シルバー3L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72089389KF92651G-KS0626シルバー4L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72089398KF92651G-KS0626シルバー5L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72089407KF92651G-KS0626シルバー6L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72089416KF92651G-KS06269チャコールS
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72089425KF92651G-KS06269チャコールM
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72089441KF92651G-KS06269チャコールL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72089450KF92651G-KS06269チャコールLL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72089459KF92651G-KS06269チャコール3L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72089468KF92651G-KS06269チャコール4L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72089477KF92651G-KS06269チャコール5L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72089486KF92651G-KS06269チャコール6L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする