空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
高所作業向け機能が満載のフルハーネス仕様ブルゾン
糸間の隙間が少なく防風性の高い素材
洗濯耐久性に優れシワになりにくいのが特徴
RD9240ファン
最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72074375KF90470G-KS0623ネイビーS
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72074391KF90470G-KS0623ネイビーM
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72074400KF90470G-KS0623ネイビーL
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72074409KF90470G-KS0623ネイビーLL
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72074418KF90470G-KS0623ネイビー3L
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72074427KF90470G-KS0623ネイビー4L
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72074436KF90470G-KS0623ネイビー5L
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72074445KF90470G-KS0623ネイビー6L
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72074461KF90470G-KS0623ネイビー8L
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72074470KF90470G-KS0624ブルーS
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72074479KF90470G-KS0624ブルーM
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72074488KF90470G-KS0624ブルーL
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72074497KF90470G-KS0624ブルーLL
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72074506KF90470G-KS0624ブルー3L
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72074515KF90470G-KS0624ブルー4L
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72074531KF90470G-KS0624ブルー5L
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72074540KF90470G-KS0624ブルー6L
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72074549KF90470G-KS0624ブルー8L
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72074558KF90470G-KS0626シルバーS
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72074567KF90470G-KS0626シルバーM
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72074576KF90470G-KS0626シルバーL
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72074585KF90470G-KS0626シルバーLL
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72074601KF90470G-KS0626シルバー3L
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72074610KF90470G-KS0626シルバー4L
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72074619KF90470G-KS0626シルバー5L
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72074628KF90470G-KS0626シルバー6L
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72074637KF90470G-KS0626シルバー8L
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする