曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
落下時の首吊りリスクを軽減した高所作業向けブルゾン
原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材
洗濯耐久性に優れ、シワになりにくいのが特徴
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72066158KF95100G-KS0616シルバーM
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066167KF95100G-KS0616シルバーL
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066176KF95100G-KS0616シルバーLL
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066185KF95100G-KS0616シルバー3L
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066201KF95100G-KS0616シルバー4L
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066210KF95100G-KS0616シルバー5L
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066219KF95100G-KS06121カーキM
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066228KF95100G-KS06121カーキL
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066237KF95100G-KS06121カーキLL
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066246KF95100G-KS06121カーキ3L
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066255KF95100G-KS06121カーキ4L
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066271KF95100G-KS06121カーキ5L
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066280KF95100G-KS06147ディープグリーンM
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066289KF95100G-KS06147ディープグリーンL
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066298KF95100G-KS06147ディープグリーンLL
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066307KF95100G-KS06147ディープグリーン3L
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066316KF95100G-KS06147ディープグリーン4L
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72066325KF95100G-KS06147ディープグリーン5L
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする