曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
高所作業向け機能が満載のフルハーネス仕様ブルゾン
糸間の隙間が少なく防風性の高い素材
洗濯耐久性に優れシワになりにくいのが特徴
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72054371KF90470G-KS0613ネイビーS
26,100
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
72054380KF90470G-KS0613ネイビーM
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054389KF90470G-KS0613ネイビーL
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054398KF90470G-KS0613ネイビーLL
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054407KF90470G-KS0613ネイビー3L
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054416KF90470G-KS0613ネイビー4L
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054425KF90470G-KS0613ネイビー5L
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054441KF90470G-KS0613ネイビー6L
26,100
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
72054450KF90470G-KS0613ネイビー8L
26,100
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
72054459KF90470G-KS0614ブルーS
26,100
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
72054468KF90470G-KS0614ブルーM
26,100
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
72054477KF90470G-KS0614ブルーL
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054486KF90470G-KS0614ブルーLL
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054495KF90470G-KS0614ブルー3L
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054511KF90470G-KS0614ブルー4L
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054520KF90470G-KS0614ブルー5L
26,100
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
72054529KF90470G-KS0614ブルー6L
26,100
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
72054538KF90470G-KS0614ブルー8L
26,100
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
72054547KF90470G-KS0616シルバーS
26,100
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
72054556KF90470G-KS0616シルバーM
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054565KF90470G-KS0616シルバーL
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054581KF90470G-KS0616シルバーLL
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054590KF90470G-KS0616シルバー3L
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054599KF90470G-KS0616シルバー4L
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054608KF90470G-KS0616シルバー5L
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72054617KF90470G-KS0616シルバー6L
26,100
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
72054626KF90470G-KS0616シルバー8L
26,100
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする