曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
クイックフリーファスナーを採用した綿素材の高所向けブルゾン
吸湿性に優れ快適な着心地が好評の高密度コットンシリーズ
高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
吸湿性に優れ、快適に着用できます
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

対応機種RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72056017KF91400G-KS0616シルバーM
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72056026KF91400G-KS0616シルバーL
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72056035KF91400G-KS0616シルバーLL
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72056051KF91400G-KS0616シルバー3L
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72056060KF91400G-KS0616シルバー4L
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72056069KF91400G-KS0616シルバー5L
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72056200KF91400G-KS06169チャコールM
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72056227KF91400G-KS06169チャコール3L
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72056008KF91400G-KS0616シルバーS
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72056078KF91400G-KS0616シルバー6L
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72056087KF91400G-KS0616シルバー8L
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72056096KF91400G-KS06120キャメルS
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72056105KF91400G-KS06120キャメルM
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72056121KF91400G-KS06120キャメルL
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72056130KF91400G-KS06120キャメルLL
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72056139KF91400G-KS06120キャメル3L
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72056148KF91400G-KS06120キャメル4L
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72056157KF91400G-KS06120キャメル5L
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72056166KF91400G-KS06120キャメル6L
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72056175KF91400G-KS06120キャメル8L
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72056191KF91400G-KS06169チャコールS
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72056209KF91400G-KS06169チャコールL
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72056218KF91400G-KS06169チャコールLL
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72056236KF91400G-KS06169チャコール4L
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72056245KF91400G-KS06169チャコール5L
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72056261KF91400G-KS06169チャコール6L
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72056270KF91400G-KS06169チャコール8L
26,100
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする