曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
長袖半袖ベストフルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた
高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
吸湿性に優れ、快適に着用できる
綿100%シリーズの長袖ブルゾン
丈夫な二重肩ヨーク
フルハーネス対応
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72059280KF92400G-KS0613ネイビーS
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72059289KF92400G-KS0613ネイビーM
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72059298KF92400G-KS0613ネイビーL
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72059307KF92400G-KS0613ネイビーLL
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72059316KF92400G-KS0613ネイビー3L
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72059325KF92400G-KS0613ネイビー4L
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72059341KF92400G-KS0613ネイビー5L
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72059350KF92400G-KS0613ネイビー6L
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72059359KF92400G-KS0616ストーングレーS
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72059368KF92400G-KS0616ストーングレーM
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72059377KF92400G-KS0616ストーングレーL
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72059386KF92400G-KS0616ストーングレーLL
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72059395KF92400G-KS0616ストーングレー3L
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72059411KF92400G-KS0616ストーングレー4L
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72059420KF92400G-KS0616ストーングレー5L
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72059429KF92400G-KS0616ストーングレー6L
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72059438KF92400G-KS06169チャコールS
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72059447KF92400G-KS06169チャコールM
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72059456KF92400G-KS06169チャコールL
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72059465KF92400G-KS06169チャコールLL
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72059481KF92400G-KS06169チャコール3L
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72059490KF92400G-KS06169チャコール4L
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72059499KF92400G-KS06169チャコール5L
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72059508KF92400G-KS06169チャコール6L
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする