曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
長袖半袖ベストフルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた
高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
吸湿性に優れ、快適に着用できる
綿100%シリーズの長袖ブルゾン
丈夫な二重肩ヨーク
フルハーネス対応
RD9240ファン
最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72079291KF92400G-KS0623ネイビーS
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72079300KF92400G-KS0623ネイビーM
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72079309KF92400G-KS0623ネイビーL
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72079318KF92400G-KS0623ネイビーLL
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72079327KF92400G-KS0623ネイビー3L
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72079336KF92400G-KS0623ネイビー4L
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72079345KF92400G-KS0623ネイビー5L
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72079361KF92400G-KS0623ネイビー6L
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72079370KF92400G-KS0626ストーングレーS
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72079379KF92400G-KS0626ストーングレーM
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72079388KF92400G-KS0626ストーングレーL
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72079397KF92400G-KS0626ストーングレーLL
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72079406KF92400G-KS0626ストーングレー3L
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72079415KF92400G-KS0626ストーングレー4L
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72079431KF92400G-KS0626ストーングレー5L
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72079440KF92400G-KS0626ストーングレー6L
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72079449KF92400G-KS06269チャコールS
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72079458KF92400G-KS06269チャコールM
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72079467KF92400G-KS06269チャコールL
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72079476KF92400G-KS06269チャコールLL
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72079485KF92400G-KS06269チャコール3L
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72079501KF92400G-KS06269チャコール4L
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72079510KF92400G-KS06269チャコール5L
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72079519KF92400G-KS06269チャコール6L
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする