曜日別特売

空調風神服 長袖シャツ(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖シャツ(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖シャツ(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
警備などにオススメのシャツタイプの風神服
高密度で織り上げたブロード(平織り)生地
優れた耐久性としっかりした強度が特徴
〇RD9221Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72057110KF92029-KS0613ネイビーLL
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72057085KF92029-KS0613ネイビーM
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72057101KF92029-KS0613ネイビーL
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72057119KF92029-KS0613ネイビー3L
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72057128KF92029-KS0613ネイビー4L
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72057137KF92029-KS0613ネイビー5L
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72057146KF92029-KS0616シルバーM
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72057155KF92029-KS0616シルバーL
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72057171KF92029-KS0616シルバーLL
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72057180KF92029-KS0616シルバー3L
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72057189KF92029-KS0616シルバー4L
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72057198KF92029-KS0616シルバー5L
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72057207KF92029-KS06113サックスM
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72057216KF92029-KS06113サックスL
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72057225KF92029-KS06113サックスLL
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72057241KF92029-KS06113サックス3L
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72057250KF92029-KS06113サックス4L
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
72057259KF92029-KS06113サックス5L
25,700
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする