空調風神服 長袖シャツ(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖シャツ(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
警備などにオススメのシャツタイプの風神服
高密度で織り上げたブロード(平織り)生地
優れた耐久性としっかりした強度が特徴
RD9240ファン
最大風量62L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない
スピンロック式 回転式で取り付け簡単!
静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ
対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72077096KF92029-KS0623ネイビーM
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077105KF92029-KS0623ネイビーL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077121KF92029-KS0623ネイビーLL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077130KF92029-KS0623ネイビー3L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077139KF92029-KS0623ネイビー4L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077148KF92029-KS0623ネイビー5L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077157KF92029-KS0626シルバーM
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077166KF92029-KS0626シルバーL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077175KF92029-KS0626シルバーLL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077191KF92029-KS0626シルバー3L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077200KF92029-KS0626シルバー4L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077209KF92029-KS0626シルバー5L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077218KF92029-KS06213サックスM
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077227KF92029-KS06213サックスL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077236KF92029-KS06213サックスLL
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077245KF92029-KS06213サックス3L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077261KF92029-KS06213サックス4L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72077270KF92029-KS06213サックス5L
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする