曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
機能も、着心地も良い、ベーシックな人気のアイテム
高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
吸湿性に優れ、快適に着用できる
スタンダードなデザインとカラーで人気
〇RD9211Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72035900KF90550-KS06014ダークブルーS
24,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72035909KF90550-KS06014ダークブルーM
24,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72035918KF90550-KS06014ダークブルーL
24,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72035927KF90550-KS06014ダークブルーLL
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72035936KF90550-KS06014ダークブルー3L
24,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72035945KF90550-KS06014ダークブルー4L
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72035961KF90550-KS06014ダークブルー5L
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72035970KF90550-KS06014ダークブルー6L
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72035979KF90550-KS06014ダークブルー8L
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72035988KF90550-KS06017モスグリーンS
24,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72035997KF90550-KS06017モスグリーンM
24,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72036006KF90550-KS06017モスグリーンL
24,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72036015KF90550-KS06017モスグリーンLL
24,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72036031KF90550-KS06017モスグリーン3L
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72036040KF90550-KS06017モスグリーン4L
24,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72036049KF90550-KS06017モスグリーン5L
24,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72036058KF90550-KS06017モスグリーン6L
24,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72036067KF90550-KS06017モスグリーン8L
24,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72036076KF90550-KS06024ライトブルーS
24,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72036085KF90550-KS06024ライトブルーM
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72036101KF90550-KS06024ライトブルーL
24,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72036110KF90550-KS06024ライトブルーLL
24,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72036119KF90550-KS06024ライトブルー3L
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72036128KF90550-KS06024ライトブルー4L
24,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72036137KF90550-KS06024ライトブルー5L
24,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72036146KF90550-KS06024ライトブルー6L
24,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
72036155KF90550-KS06024ライトブルー8L
24,700
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする