曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
ソリッドなデザインがクール、モダン、ワークカジュアルスタイル
高密度で織り上げた平織生地で優れた耐久性としっかりした強度が特徴
背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ立ち襟仕様
保冷剤用メッシュポケット ケーブルホール付両脇天蓋付きポケット
〇RD9211Hファン
最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!
1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける!
ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得
〇RD9292Jバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V
弱で連続22時間稼働
USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
簡易防水機能搭載
JBRC登録
ラインナップの中で最も軽い
IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
Bluetooth対応モデル

内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72039226KF92191-KS0603ネイビーM
25,200
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72039235KF92191-KS0603ネイビーL
25,200
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
72039251KF92191-KS0603ネイビーLL
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72039260KF92191-KS0603ネイビー3L
25,200
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72039269KF92191-KS0603ネイビー4L
25,200
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72039278KF92191-KS0603ネイビー5L
25,200
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72039287KF92191-KS0606シルバーM
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72039296KF92191-KS0606シルバーL
25,200
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72039305KF92191-KS0606シルバーLL
25,200
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72039321KF92191-KS0606シルバー3L
25,200
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
72039330KF92191-KS0606シルバー4L
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
72039339KF92191-KS0606シルバー5L
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする